タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴム

タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴム - Optibelt

OPTIBELT ZR シリーズの DH プロファイルダブルサイドタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟な高品質クロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃

仕様●長さ:1295mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:102●材質:ゴム●コード番号:217-1731アズワン品番65-7884-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64105380510 DH 150
45,200
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする