基板接続用ソケット 52 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

基板接続用ソケット 52 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 - SAMTEC

Samtec 基板用ソケットは、0.635 mm ( 0.025 インチ)サイズです。0.635 mm ( 0.025 インチ) 最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:208-8965アズワン品番65-7688-21内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64105757QFS-026-04.25-L-D-A-P-TR
4,680
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする