曜日別特売

SparkFun Load Sensor Combinator

SparkFun Load Sensor Combinator - SPARKFUNSparkFun Load Sensor Combinator - SPARKFUNSparkFun Load Sensor Combinator - SPARKFUN

Description
The SparkFun Load Sensor Combinator is a bare PCB that combines four load sensors into a standard four-wire Wheatstone bridge configuration. If you open up an electronic bathroom scale, you'll find a large rat's nest of wires. The Load Sensor Combinator was created to combine the 12 wires found in a bathroom scale into the standard four-wire Wheatstone bridge configuration.
This version of the SparkFun Load Sensor Combinator features a few changes that you specifically asked for! We updated the silk on the breakout to read "C/+/-" instead of "R/W/B" and moved the temperature sensor connector away from the standoff hole.
You can either use four individual load sensors or simply purchase an off-the-shelf bathroom scale and hack the combinator into it rather than trying to design a base to properly mount four load sensors.
This board works great with our Load Cell Amplifier breakout board; the five pins on the edge of the combinator line up directly to the five pins on the amplifier.
If your amplifier and supporting electronics are more than a few inches away from the scale, an RJ45 footprint is provided. The four Wheatstone pins(E+/E-/S+/S-)as well as the shield pin are connected to twisted pairs within a standard cheap Ethernet cable. This allows the amplifier board to be placed many feet away from the scale itself.
The combinator board also includes a footprint for the DS18B20 one-wire temperature sensor. This allows the user to gather the temperature of the scale in case there is a large variance between the scale and the amplifier. These three pins are accessed through the RJ45 connection as well, allowing remote temperature readings to be gathered over one twisted pair Ethernet cable.
NOTE:
The SparkFun Load Sensor Combinator will only work with 3 wire load sensors, it is not compatible with 4 wire load cells.

アズワン品番67-0419-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64107665BOB-13878
840
839
923(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする