エスコ
[EA340XG-13用] 替網
ルアーフックの絡みを軽減し、魚を傷つけにくい網目約20mmのラバーコートネットを搭載した1pcsアルミ枠の特大ランディングネット。
仕様
●サイズ(mm):280×260●網深さ:700mm●網目(mm):約20●材質:網/ラバーコーティング●カラー:ブラック●重量:300g●EA340XG-13用 替網●中・大型魚対応・超ロングネット
アズワン品番
65-9249-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64107866
EA340XG-14
オープン
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください