SKF(日本エスケイエフ)
カプラ ギアカップリング
仕様
●ボア:111mm●外径:167mm●長さ:240mm●定格トルク:12100Nm●コード番号:231-1956
アズワン品番
65-7916-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64108469
PHE 30GCRSB
¥
78,200
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください