エスコ
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ
仕様
●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M18×1.5●全長:90mm●■巾:11.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
アズワン品番
65-9302-05
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64108487
EA829JC-18B
オープン
¥
5,180
¥
5,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類