曜日別特売

スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入

スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入 - EAO

EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用するのが長方形で、照光式です。レンズはプラスチック製で、フィルムの挿入にはお勧めしません。半透明 赤色 フラット

仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 01●コード番号:200-4055アズワン品番65-7804-61内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6411046501-951.2
2,690
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする