曜日別特売

Alchitry Cu FPGA Development Board Lattice iCE40 HX

Alchitry Cu FPGA Development Board Lattice iCE40 HX - SPARKFUNAlchitry Cu FPGA Development Board Lattice iCE40 HX - SPARKFUNAlchitry Cu FPGA Development Board Lattice iCE40 HX - SPARKFUN

Description
If you are not needing a lot of power to start your FPGA adventure, or are looking for a more economical option, the Alchitry Cu FPGA Development Board might be the perfect option for you! The Alchitry Cu is a "lighter" FPGA version than the Alchitry Au but still offers something completely unique. FPGAs, or Field-Programmable Gate Arrays, are an advanced development board type for engineers and hobbyists alike to experience the next step in programming with electronics. The Cu truly exemplifies the trend of more affordable and increasingly powerful FPGA boards arriving each year. This board is a fantastic starting point into the world of FPGAs and the heart of your next project. Finally, now that this board is built by SparkFun, we added a Qwiic connector for easy I2C integration!
The Alchitry Cu uses the Lattice iCE40 HX FPGA with 7680 logic cells and is supported by the open source tool chain Project IceStorm. The Cu possesses 79 IO pins with eight general purpose LEDs; a 100MHz on-board clock that can be manipulated internally by the FPGA; a USB-C connector to configure and power the board; and a USB to serial interface for data transfer.
By adding stackable expansion boards similar to shields or HATs called "Elements," the Alchitry Cu is able to expand its own hardware capabilities by adding prototyping spaces, buttons, LEDs, and more!
The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.
Get Started with our Learning FPGA Tutorials
Features
Lattice iCE40-HX8K FPGA - 7680 logic elements
79 IO pins(3.3V logic level)
USB-C to configure and power the board
Eight general purpose LEDs
One button(typically used as a reset)
100MHz on-board clock(can be multiplied internally by the FPGA)
Powered with 5V through USB-C port, 0.1" holes, or headers
USB to serial interface for data transfer(up to 12Mbaud)
Qwiic Connector
Dimensions of 65mm×45mm
Examples
First FPGA Project - Getting Fancy with PWM
External IO and Metastability

アズワン品番67-0423-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64114270DEV-16526
16,500
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする