空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5

空圧Roundlineシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:10mm オス M5 - Festo

Festo Pneumatic Roundline Cylinder, 10 mm Bore, 10 mm Stroke, Double-Acting - DSNU Series - DSNU-10-10-P-A This roundline cylinder from Festo provides linear motion in automation systems
Its well-suited for pick-and-place and open/close functions for small loads at low speeds
Both the rod and barrel are constructed from high-alloy stainless steel, so you can be confident of a long service life
Elastomer cushioning on either end quickly and effectively reduces impact forces when the cylinder rod reaches the end position
Because its a double-acting cylinder, you can use it with machinery that needs more than one movement
This also lets it extend and retract without needing a spring. No adjustment needed for cushioning Flexible installation options Wide operating temperature range of -20℃ to +80℃, for use in tough industrial settings Supplied with standard M5 pneumatic connections, so its easy to fit into modular systems Application Information Construction sector Manufacturing Food processing linesFesto 規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじは M4 で、ストロークサイズは 10 mm です。 What cover material is used in this unit 周囲温度: -20 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料This unit uses plain anodised wrought aluminium alloy, which is lightweight and moderately corrosion-resistant
Can this cylinder be used for position sensing Yes, the piston rod is magnetic, so it can be used for position-sensing.

仕様●ストローク:10mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15 x 96mm●長さ:96mm●幅:19mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO 6432●コード番号:202-1781アズワン品番65-8031-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64115024DSNU-10-10-P-A
12,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする