WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 351シリーズ 5.08mmピッチ 1列 22極 緑 1箱 30個入
仕様
●極数:22●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:351●幅:15.1mm●コード番号:191-5386
アズワン品番
65-7759-29
内容量
1箱(30個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64115627
691351500022
¥
64,200
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください