曜日別特売
691351500022 基板用端子台 351シリーズ 5.08mmピッチ 1列 22極 緑 1箱 30個入 WURTH ELEKTRONIK 64115627

基板用端子台 351シリーズ 5.08mmピッチ 1列 22極 緑 1箱 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
注文コード
64115627
品番
691351500022
参考基準価格(税別)¥64,200販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980
仕様
●極数:22●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:351●幅:15.1mm●コード番号:191-5386
アズワン品番
65-7759-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする