曜日別特売

同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ

同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ - SAMTEC
仕様●入数:1箱(1個入)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MCX7●コード番号:229-5100アズワン品番65-7568-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64115679MCX7-J-P-HN-RA-TH1
1,080
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする