SAMTEC
基板接続用ソケット 10極 0.5 表面実装 1セット 5個入
Samtec FPC コネクタは、FFC 用のゼロ挿入力コネクタ、0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチを備えています。横向き 表面実装
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF5S●コード番号:208-5793
アズワン品番
65-7788-26
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64115864
ZF5S-30-01-T-WT-TR
¥3,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表