エスコ
ハンドタップ(CO-HSS/仕上) EA829JAシリーズ
仕様
●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS●仕上タップ(喰付2-3P)
アズワン品番
65-9301-31
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64116984
EA829JA-208
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類