エスコ
クッションガード 30x30x450mm EA983FJシリーズ
コーナーの保護・キズ防止に。
仕様
●外幅(mm):30×30●内幅(mm):30×30●厚み(mm):8●長さ(mm):450●色:グレー●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:1本●粘着付
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64117280
EA983FJ-62
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください