規制標識 最高速度30km 50角5枚セット
シンプルでわかりやすく注意を促す規制標識です。法定速度30kmをお知らせします。
- 用途
- 路面通行の規制に。標識の教材に。
- 寸法(mm)
- 50×50×0.2
- 質量(g)
- 125
- 表示内容
- 30
- 入数
- 5枚
- 内容量
- 1セット(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
安全標識 の新着商品
カテゴリ























