サンコーインダストリー
三価ブラック +- Aフランジ 6×25 350本入
寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:25
表面処理:三価ブラック
径×長さ:M6×25
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-2962
アズワン品番
67-1137-38
内容量
1箱(350本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
64117325
20-00-020B-0060-0250-04
¥5,960
取扱い終了
返品不可
¥5,960
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください