LAPIS
歯ブラシ
コンパクトヘッドなので奥まで届きやすく、ハンドルも長めに持ちやすく設計しています。
仕様
●材質:ブラシ/ナイロン、ハンドル/ポリプロピレン●サイズ:全体/174×13mm、ブラシ部/18×6.5mm●毛のかたさ:ふつう●ブラシ長さ:9mm●穴数:21穴
アズワン品番
8-325-03
内容量
1箱(50袋×1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64119940
100-1500
¥6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください