ハーフエリア 96ウェル ローベース COCフィルムボトム プレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付 1個×20個入

ハーフエリア 96ウェル ローベース COCフィルムボトム プレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付 1個×20個入 - コーニング

高い光学品質のフィルムボトム、黒色マイクロプレートは、イメージングシステムを使ったハイコンテントセルベースアッセイに適しています。
ローベースプレートは、開口数が高い対物レンズを使っている場合でも、遮蔽されることなく、すべてのウェルを読むことができます。
フィルムボトムは、平滑で光学的に透明な表面を提供するため、オートフォーカス時間の低減、スループットの増加を実現できます。
細胞培養に適しています。
190μmの厚さのフィルムボトムはイメージング顕微鏡に非常に適しています。
イメージング装置に対し平面性を保証する、ウェルボトムの優れた平滑性
低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、セルベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現
ハーフエリア96ウェルマイクロプレートは試薬使用量を減らします。
材料:サイクリックオレフィンコポリマーとCOCフィルムボトム

仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:ローベース●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:190μL●培養面積:0.16cm2(approx.)●推奨ワーキングボリューム:50μL●滅菌:あり●フタ付き:ありアズワン品番65-3962-01内容量1ケース(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641203354517
54,290
53,980
59,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする