フエニックス・コンタクト
Crimp contact 1袋 100個入
Phoenix Contact HC シリーズオス旋削圧着コンタクト(直径 2.5 mm )です。コンタクトは、表面が硬質銀めっき仕上げの銅合金製です。ハウジング材質:銅合金
仕様
●シリーズ:HC-M-06●種類:ターンド圧着コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:224-9800
アズワン品番
65-7641-84
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64120965
1663624
¥
9,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください