曜日別特売

ベアリングユニット 4穴 25.4mm

ベアリングユニット 4穴 25.4mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 角形フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます

仕様●材質:ステンレス鋼●内径:25.4mm●長さ:99mm●幅:55.6mm●深さ:55.6mm●取り付け穴の数:4●コード番号:209-5358アズワン品番65-7949-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64121814F4BC 100-CPSS-DFH
47,800
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする