曜日別特売

レギュレータ一体型セット

レギュレータ一体型セット - Festo

Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4 : C3J3 - WP 。手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、及び壁面取り付けプレートから構成されています。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9424アズワン品番65-8009-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64122268MSB4-1/4:C3J3-WP
44,100
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする