曜日別特売

幹細胞抽出培養シート ORB-Rシリーズ

幹細胞抽出培養シート ORB-Rシリーズ - ORTHOREBIRTH幹細胞抽出培養シート ORB-Rシリーズ - ORTHOREBIRTH

幹細胞抽出培養シートにヒトの脂肪魂または脂肪幹細胞を播種することで、脂肪幹細胞を迅速に抽出・増殖させることができます。
脂肪幹細胞が自発的に這い出し、そのまま増殖するため酵素処理が不要です。
メディカルグレードの生体吸収性ポリマーを材料としているため、生体内に長期的に埋め込むことが可能です。
脂肪幹細胞は、シートを構成する繊維を足場として迅速に増殖します。
増殖した脂肪肝細胞は、トリプシン処理によってシートから剥離・回収することもできます。
脂肪幹細胞だけでなく、さまざまな幹細胞の抽出と培養に応用できます。

仕様●サイズ:Φ20mm●対象:12ウェルプレート●入数(個包装):12枚入●ガンマ線滅菌済●厚み:約0.2mmアズワン品番65-8303-14内容量1箱(12枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64122320ORB-R001020
50,000
49,980
54,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする