ハーティング
M Coax 50ohm Contact DIN 41626 stra. pcb
Harting 同軸オスコンタクト(メスコネクタ用)です。ストレート 銅合金
仕様
●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:同軸コンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8229
アズワン品番
65-7630-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64123020
09030006182
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください