曜日別特売

ボールベアリング40mm74.6mm ラジアル6008-2RS1NR/C3

ボールベアリング40mm74.6mm ラジアル6008-2RS1NR/C3 - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●内径:40mm●外径:74.6mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7112アズワン品番65-7860-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641231266008-2RS1NR/C3
13,100
13,080
14,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする