曜日別特売

ATOM DRV8876搭載 Hブリッジモータードライバキット

ATOM DRV8876搭載 Hブリッジモータードライバキット - M5StackATOM DRV8876搭載 Hブリッジモータードライバキット - M5StackATOM DRV8876搭載 Hブリッジモータードライバキット - M5Stack

ATOM用のHブリッジモータードライバ
モータードライバにRV8876を使用し、DC9~24V入力に対応したATOM用のHブリッジモータードライバです。出力電流は1.5A(最大2A)で、DCモーターの速度の調整や順逆方向の制御が可能です。
NチャネルHブリッジ、チャージポンプレギュレータ、電流検出/調整、電流比例出力、保護回路(統合型保護機能:UVLO(電源低電圧ロックアウト)、CPUV(チャージポンプ低電圧)、OCP(出力過電圧電流)、TSD(デバイスの過熱)などが内蔵されています。
NチャネルHブリッジ モータードライバ
双方向ブラシDC モーター1個をドライブ
抵抗性/誘導性負荷、DRV8876:700mΩ(High側+Low側)
大電流出力
出力1.5A、ピーク2A、Hブリッジ制御モード
3.3V ロジック入力
低電磁干渉(EMI)のためのスペクトラム拡散クロック
統合された保護機能
低電圧ロックアウト(UVLO)
チャージポンプ低電圧(CPUV)
過電流保護(OCP)
オートリトライ/出力ラッチオフ(IMODE)
サーマルシャットダウン(TSD)
自動フォールト回復
フォールト出力ピン(nFAULT)

仕様●電源入力:9~24V/DC●電流出力:出力 1.5A、ピーク 2A●重量:16g●寸法:24×48×18mm●【ピン配列】●ATOM:G22:G19:G23:G33●Hdriver:FAULT:IN1:IN2:VIN-1/10●ヒント:フォールト発生時、FAULT ピン(G22)はプルダウンされます。G33からは現在の電源入力使用電圧の1/10が得られます。●データシート(DRV8876PWPR)●Arduinoサンプルコード●EasyLoader(ダウンロード)●Windows●MacOS●※EasyLoaderは、簡潔で高速なプログラム書き込みソフトウェアで、製品に関連した組み込みケースプログラムを含んでいます。一連の機能確認を行う単純な手順でメインコントロールに書き込めます。●【内容物】●ATOM Lite ×1●ATOM Hドライバ ×1●3.96×4P オス ×1●M2 六角レンチ ×1●M2×8mm六角穴付き小ネジ ×1●USB Type-C ケーブル(20cm)×1アズワン品番67-0394-20内容量1個
注意
※EasyLoaderは、簡潔で高速なプログラム書き込みソフトウェアで、製品に関連した組み込みケースプログラムを含んでいます。一連の機能確認を行う単純な手順でメインコントロールに書き込めます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64123309M5STACK-K050
9,030
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする