エスコ
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ
仕様
●呼び番号UCFL形:212●サイズ(mm):H/250、L/140、L1/144、A/48、J/202、N/23、A1/20、A2/29、A0/68.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64123650
EA966MN-212
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方