Panasonic(パナソニック)
タクタイルスイッチ SPST エッジ取り付け Push-On 1セット 3500個入
仕様
●入数:1リール(3500個入り)●接点構成:SPST●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:エッジ取り付け●コンタクト定格電流:20 mA●コード番号:238-3703
アズワン品番
65-7793-59
内容量
1セット(3500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64124316
EVPAECE2A
¥
217,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください