曜日別特売

Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate S 1袋 5個入

Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate S 1袋 5個入 - AMPHENOL

Amphenol Industrial 5 極メスモジュールは、1000 V と 16 A の安全圧着終端です。IP20 保護等級です

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2045アズワン品番65-7658-35内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64124980C146C05801E8
1,980
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする