曜日別特売

IC COUNTER 4-BIT BIN RIP 14-DIP

IC COUNTER 4-BIT BIN RIP 14-DIP - Texas Instruments
仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:4●リセット:非同期●タイミング:-●カウント率:35MHz●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電圧 - 供給:2V ~ 6V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0450-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64125804CD74HC93E
360
359
395(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする