曜日別特売

ヘビーデューティパワーコネクタ 3極 1.2A 30 V 1箱 12個入

ヘビーデューティパワーコネクタ 3極 1.2A 30 V 1箱 12個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity ヘビーデューティ電源コネクタは、HMN-D3-2/6 タイプ、3 ポジションメスモジュールインサートです。端子 位置は 3 つです

仕様●タイプ:モジュールインサート●定格電流:1.2A●シリーズ:HMN-D3●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:30 V●オス/メス:メス●コード番号:219-3089アズワン品番65-7541-04内容量1箱(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64126897T2115032201-000
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする