曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 40個入

基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 40個入 - SAMTEC

Samtec QTH シリーズは、0.50 mm ピッチの低プロファイル表面実装基板接続用ヘッダです。アースプレーンを内蔵しており、電源やアースを接続することができます。mPower 超マイクロコネクタ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピース電源及び信号ソリューションが実現されています。最大300ポジション スタック高: 5 → 30 mm 25 Gbps のパフォーマンス 長寿命製品

仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:224-8202アズワン品番65-7627-68内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64129365QTH-030-04-H-D-A
179,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする