曜日別特売

圧縮空気ドライヤ

圧縮空気ドライヤ - Festo

Festo メンブレン式エアドライヤ MS6-LDM1-1/2-P40 は、圧力下露点を低くし、金属製ボウルを備えています。流向は左から右です。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造式メンブレンドライヤ 動作圧力: 3 → 12、5 バール

仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:400L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:0.5●最高使用流入圧力:12.5バール●コード番号:202-3254アズワン品番65-8035-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64129670MS6-LDM1-1/2-P40
371,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする