曜日別特売

同軸変換アダプタ ジャック

同軸変換アダプタ ジャック - SAMTEC

Samtec GRF1 シリーズ連動マイクロミニチュア RF ジャックには、黄銅シェルとピンの素材が付属しています。コンタクト材質は BeCu、絶縁材は PTFE です。定格電流: 3.6 A/ ピン インピーダンス50ohm 動作温度範囲: -40 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●オス/メス A:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●コード番号:197-6672アズワン品番65-7698-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64132488GRF1-J-P-06-E-RA-TH1-E
6,530
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする