Festo
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
仕様
●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0499
アズワン品番
65-7990-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64134920
VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4N-S1
¥
241,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください