SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 2列 1セット 11個入
2Samtec IPT1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様
●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0266
アズワン品番
65-7546-93
内容量
1セット(11個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64136469
IPT1-120-01-L-D-RA
¥11,100
¥
10,980
¥12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表