ロッド端 M8 オス 304ステンレススチール ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オス

ロッド端 M8 オス 304ステンレススチール ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オス - LDK

ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材

仕様●接続サイズ:M8 オス●内径:8mm●動定格荷重:7.7kN●静定格荷重:12.3kN●全体長さ:53mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2538アズワン品番65-7967-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64136566SPOS8EC x 1
10,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする