AMPHENOL
自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ
仕様
●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:55.1mm●深さ:30mm●シリーズ番号:AT15 の場合●コード番号:195-5823
アズワン品番
65-7716-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64136819
AT15-08PA-BM03
¥1,330
¥
1,298
¥1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください