エア ルブリケータ MSシリーズ
Festo ルブリケータ MS4-LOE-1/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 30 cm3
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/8●最大流量率:1100L/min●平均流量率:40L/min●コード番号:202-3300
アズワン品番65-8028-94
内容量1個
Festo ルブリケータ MS4-LOE-1/8-R プラスチック製ボウルは、プラスチック製ボウルガードを備えサイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造に比例した標準噴霧ルブリケータ 最大オイル容量: 30 cm3