サンコーインダストリー
ステン +- Aフランジ B8D10 5×40 100本入
寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:40
表面処理:生地(または標準)
径×長さ:M5×40
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:259-3014
アズワン品番
67-1175-03
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
64138709
20-02-020B-0050-0400-00
¥5,693
取扱い終了
返品不可
¥5,693
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください