サンコーインダストリー
ステン +- Aフランジ B10D13 6×20 200本入
寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:20
表面処理:生地(または標準)
径×長さ:M6×20
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:259-3051
アズワン品番
67-1175-15
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
64141694
20-02-020B-0060-0200-00
¥10,103
取扱い終了
返品不可
¥10,103
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください