サンコーインダストリー
ユニクロ +- Aフランジ 5×40 300本入
寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:40
表面処理:ユニクロ
径×長さ:M5×40
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-9736
アズワン品番
67-1136-91
内容量
1箱(300本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
64141929
20-00-020B-0050-0400-01
¥6,410
取扱い終了
返品不可
¥6,410
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください