Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand 細胞培養フラスコ 250mL FBシリーズ
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単
幅広の広いベース型のため安定性が高い
重ねても安心のリム付き
書き込み面あり
フラスコの両側にメモリ
Non-Pyrogenic
仕様
●ボトルタイプ:フラット●容量:250mL●培養面積:75cm2●クロージャータイプ:Plug Seal●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●5本パック
アズワン品番
65-4342-98
内容量
1セット(20パック×5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64142945
FB012938
¥
33,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください