エスコ
電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ) EA968CPシリーズ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様
●出力:25W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.30A、定格トルク/0.20N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/0.35A、定格トルク/0.17N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.220●リード線タイプ
アズワン品番
65-9332-42
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64143706
EA968CP-25
オープン
¥
21,600
¥23,760
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください