曜日別特売

384ウェルマイクロプレート(PP)U底

384ウェルマイクロプレート(PP)U底 - Thermo Scientific Nalgene

ウェル間のクロスコンタミネーションを低減
角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制
ピンチバーデザインを採用

仕様●使用温度範囲:-80~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●滅菌済アズワン品番65-5637-31内容量1箱(6包×20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64144388264574
120,860
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする