DVD-Book 「人と人の間に」 日本語版・英語版

DVD-Book 「人と人の間に」 日本語版・英語版 - アイカムDVD-Book 「人と人の間に」 日本語版・英語版 - アイカム

一般成人、また医療系・看護介護系の学生や従事者にもお薦めです。
異なる文化、多様な世界観をもつ人間が共に生きるための教材に適しています。

仕様●セット内容:A5版112頁+DVD59分(日・英)●ケースサイズ:215×150×23mm●重量:355gアズワン品番67-2387-34内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64144774-
25,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする