曜日別特売

ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ

ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ - エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ - エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ - エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ - エスコ
仕様●呼び:M6×1.0●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)アズワン品番65-9301-19内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64146917EA829JA-106
オープン
1,100
1,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする