仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096x2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:(1)High Speed with Ethernet(2)HEAC対応●(3)フルHD 3D対応(4)4k2k解像度で60pへの対応●(5)CEC(基本リンク機能)の拡張●(6)アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●(7)1,536kHzオーディオサンプル周波数●(8)32オーディオチャンネル●(4ストリームに分岐することを想定する)●(9)ダイナミック自動リップシンク●(10)同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●転送速度:600MHz(18 Gbit/s)●コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ー HDMIプラグ(●タイプA-19ピン)●対応音声フォーマット:Dolby Digital/ DTS/ DVD Audio/ SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●ケーブル径:Φ7.3mm●本体重量/カラー/長さ:約210g/黒/3.0mアズワン品番67-0382-96内容量1本