Optibelt
Vベルトプーリー 6歯 ボア85mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:85mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6862
アズワン品番
65-8042-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64147240
TB SPC 315/6
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください