SAMTEC
基板接続用ソケット 2 列 スルーホール
仕様
●行数:2●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●シリーズ:UEC5●コード番号:199-9978
アズワン品番
65-7560-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64147836
UEC5-019-2-H-D-RA-1
¥3,080
¥
2,998
¥3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表